Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Metrická medená rúrka Predizolovaná

Medená rúrka, predizol., dvojitá rúr., metrická
IZOLOVANA MEDENA TRUBKA DOUBLEPIPELINE-(

Obj. č. 0868510616

EAN 4052703426560

Cena za zvolené balenie
Metrická medená rúrka Predizolovaná

Obj. č. 0868510616

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dvojitá rúrka certifikovaná v súlade s normou DIN EN 12735-1 s izoláciou z polypropylénu a vonkajším plášťom odolným voči roztrhnutiu
  • Žiadna kontaminácia vo vnútri medenej rúrky, pretože konce sú tesne uzavreté

  • Prídavné plastové krytky chránia pred ostrými koncami rúrok

  • Dodáva sa v lepenkovej škatuli
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vnútorné klimatizačné systémy

Vonkajší priemer rúry

6 mm

Vonkajší priemer rúry 2

16 mm

Hrúbka steny rúry

1 mm

Minimum insulation thickness for refrigeration/air conditioning lines in according with GEG

No

Materiál rúry

Meď

Materiál izolácie

Polyetylén – PE

Materiál vonkajšieho poťahu

PE – polyetylén

Farba izolácie

Biela

Dĺžka

20 m

Hrúbka izolácie

9 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-45 do 100 °C

Odolnosť proti

UV radiácia (dobré)

Tepelná vodivosť λ

0,038 W/(m*K)

Tepelná vodivosť λ Podmienka

pri 0°C

Trieda stavebného materiálu

B-s2, d0 – nízka horľavosť

Podmienka pre triedu stavebného materiálu

podľa DINEN13501

Koeficient difúzneho odporu µ min.

3500

Podmienka pre difúzny odpor

podľa UNI EN 13742

Odolnosť proti UV žiareniu

Dobrý

Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %)

Áno

SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 %

Áno

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of antimony trioxide ( 0.1 %)

Yes

Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu olova (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu cínu (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu granúl z použitých pneumatík

Áno

Norma EN

12735-1

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Biela tkaninová lepiaca páska

TEXTILNA PASKA-BIELA-50MMX50M

Vhodná pre predizolované medené potrubie