Metrická medená rúrka Predizolovaná
Predizolovaná medená rúrka, jedn. rúrka, metrická
IZOLOVANA MEDENA TRUBKA SINGLEPIPELINE-D
Obj. č. 0868510018
EAN 4049557943343
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Žiadna kontaminácia vo vnútri medenej rúrky, pretože konce sú tesne uzavreté
- Prídavné plastové krytky chránia pred ostrými koncami rúrok
- Dodáva sa v lepenkovej škatuli
Hárky údajov(X)
Vnútorné klimatizačné systémy
Vonkajší priemer rúry | 18 mm |
Hrúbka steny rúry | 1 mm |
Minimum insulation thickness for refrigeration/air conditioning lines in according with GEG | No |
Materiál rúry | Meď |
Materiál izolácie | Polyetylén – PE |
Materiál vonkajšieho poťahu | PE – polyetylén |
Farba izolácie | Biela |
Dĺžka | 25 m |
Hrúbka izolácie | 9 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -45 do 100 °C |
Odolnosť proti | UV radiácia (dobré) |
Tepelná vodivosť λ | 0,038 W/(m*K) |
Tepelná vodivosť λ Podmienka | pri 0°C |
Trieda stavebného materiálu | B-s2, d0 – nízka horľavosť |
Podmienka pre triedu stavebného materiálu | podľa DINEN13501 |
Koeficient difúzneho odporu µ min. | 3500 |
Podmienka pre difúzny odpor | podľa UNI EN 13742 |
Odolnosť proti UV žiareniu | Dobrý |
Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %) | Áno |
SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 % | Áno |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of antimony trioxide ( 0.1 %) | Yes |
Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu granúl z použitých pneumatík | Áno |
Norma EN | 12735-1 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!