Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Metrický obojstranný kľúč na rozperné matice Dvojitý šesťhran s upínaním POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC TRUBKOVY OBOJST. OCK. 12-HR SW17X19 Metrický obojstranný kľúč na rozperné matice Dvojitý šesťhran s upínaním POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC TRUBKOVY OBOJST. OCK. 12-HR SW17X19 Metrický obojstranný kľúč na rozperné matice Dvojitý šesťhran s upínaním POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC TRUBKOVY OBOJST. OCK. 12-HR SW17X19
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Metrický obojstranný kľúč na rozperné matice Dvojitý šesťhran s upínaním POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC TRUBKOVY OBOJST. OCK. 12-HR SW17X19 - 1
Metrický obojstranný kľúč na rozperné matice Dvojitý šesťhran s upínaním POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC TRUBKOVY OBOJST. OCK. 12-HR SW17X19 - 2
Metrický obojstranný kľúč na rozperné matice Dvojitý šesťhran s upínaním POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC TRUBKOVY OBOJST. OCK. 12-HR SW17X19 - 3

Metrický obojstranný kľúč na rozperné matice Dvojitý šesťhran s upínaním POWERDRIV®

Otv.obojstr.kľúč na rozperné matice s dvoj.šesťhr.
KLUC TRUBKOVY OBOJST. OCK. 12-HR SW17X19

Obj. č. 0714240179

EAN 4046778427645

Cena za zvolené balenie
Metrický obojstranný kľúč na rozperné matice Dvojitý šesťhran s upínaním POWERDRIV®

Obj. č. 0714240179

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nástroj otvoreného tvaru, profesionálnej kvality ZEBRA®

Ergonomický obojstranný kľúč na rozperné matice na náročné použitie


  • Kľúč na presuvné matice má hlboký 15° odklon a 5° oblúk na očku pre účinný prenos sily aj na ťažko prístupných miestach

  • Konštrukcia, ktorá šetrí čas a úsilie


V súlade s normami a mimoriadne vysoká kvalita


  • Obojstranný kľúč na rozperné matice je v súlade s normou DIN 3118

  • S osvedčenou chróm-vanádovou oceľou

  • Povrchy majú matnú chrómovanú povrchovú úpravu pre pevný úchop aj rukami od oleja

  • Leštené sú aj očká

  • Povrch je trvalo odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť

  • Dlhodobá použiteľnosť obojstranného kľúča na rozperné matice znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Doťahovanie a uvoľňovanie presuvných matíc a potrubných skrutkových spojov

Veľkosť kľúča (SW)

17x19 mm

Dĺžka (L)

212 mm

Hrúbka očka (a1)

12 mm

Hrúbka očka 2 (a2)

13 mm

Vonkajší priemer očka (b1)

31,2 mm

Vonkajší priemer očka 2 (b2)

33,3 mm

Veľkosť otvorenia očka min. (B1 min)

14 mm

Veľkosť otvorenia očka min. 2 (B2 min)

15 mm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie