Metrický obojstranný očkový kľúč Šesťhran POWERDRIV®
Otvorený obojstranný maticový kľúč s kĺbom
KLUC OCKOVY NA BRZD. TRUB. OBOJSTR. 12MM
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ergonomický obojstranný maticový kľúč s kĺbom
- Kľúč na presuvnú maticu má hlboký, 15° posun a 230° otočný kĺb na konci skrinky pre efektívny prevod pohonu aj na ťažko dostupných miestach
 - Špeciálne navrhnutý pre káblové priechodky v stiesnených priestoroch, napr. v automobilovom sektore
 - Konštrukcia, ktorá šetrí čas a úsilie
 
Veľmi vysoká kvalita pre dlhú životnosť
- S osvedčenou chróm-vanádovou oceľou
 - Povrchy majú matný pochrómovaný povrch pre bezpečné uchopenie aj mastnými rukami
 - Okraje krabice sú navyše leštené
 - Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť
 - Dlhodobá použiteľnosť obojstranného očkového kľúča znižuje náklady na výmenu a skladovanie
 
POWERDRIV® otáča skrutky v najextrémnejších podmienkach tak, že sa zvyčajným spôsobom zavŕta do okrajov a nie do rohov
ZEBRA® je prémiová značka pre profesionálne ručné náradie od spoločnosti WÜRTH
Hárky údajov(X)
Špeciálny tvar pre ťažko dostupné tesniace matice v obmedzených priestoroch, napr.
- 8 mm odvzdušňovacia vsuvka brzdy a brzdové vedenia
 - 9 mm odvzdušňovacia vsuvka brzdy, odvzdušňovanie spojky na VW Golf IV, Touran a modeloch rovnakého dizajnu
 - 10, 11, 12 mm brzdové vedenie VW, Ford, Opel, Mercedes Benz, BMW, vedenie posilňovača riadenia VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy, skrutkový spoj olejového vedenia na servočerpadle
 - 13 mm brzdové vedenia Ford, Rover, Saab
 - 13, 14, 17, 19 mm Bosch prípojky common rail VW, Mercedes a klimatizácie takmer každého výrobcu, napr. Waeco, Denso, Bosch a Hella
 - 15 mm dieselové vedenie common rail Volvo
 - 17 mm snímač teploty výfukových plynov Passat
 - 6, 18 mm olejové vedenia podľa novej normy ISO, americké vozidlá, napr. Chrysler
 
![]()  | |
Veľkosť kľúča (SW)  | 12palcov  | 
Dĺžka (L)  | 148 mm  | 
Hrúbka očka (a1)  | 9 mm  | 
Hrúbka očka 2 (a2)  | 9 mm  | 
Vonkajší priemer očka (b1)  | 22 mm  | 
Vonkajší priemer očka 2 (b2)  | 22 mm  | 
Veľkosť otvorenia očka (C1)  | 9 mm  | 
Veľkosť otvorenia očka 2 (C2)  | 9 mm  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Pochrómovaná vyhladená povrchová úprava s vysokým leskom  |