Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Metrický obojstranný očkový kľúč Šesťhran POWERDRIV®

Otvorený obojstranný maticový kľúč s kĺbom
KLUC OCKOVY NA BRZD. TRUB. OBOJSTR. 16MM

Obj. č. 071423016

EAN 4047376214835

Cena za zvolené balenie
Metrický obojstranný očkový kľúč Šesťhran POWERDRIV®

Obj. č. 071423016

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Otvorený tvar s kĺbom, nástroj profesionálnej kvality ZEBRA®

Ergonomický obojstranný maticový kľúč s kĺbom


  • Kľúč na presuvnú maticu má hlboký, 15° posun a 230° otočný kĺb na konci skrinky pre efektívny prevod pohonu aj na ťažko dostupných miestach

  • Špeciálne navrhnutý pre káblové priechodky v stiesnených priestoroch, napr. v automobilovom sektore

  • Konštrukcia, ktorá šetrí čas a úsilie


Veľmi vysoká kvalita pre dlhú životnosť


  • S osvedčenou chróm-vanádovou oceľou

  • Povrchy majú matný pochrómovaný povrch pre bezpečné uchopenie aj mastnými rukami

  • Okraje krabice sú navyše leštené

  • Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť

  • Dlhodobá použiteľnosť obojstranného očkového kľúča znižuje náklady na výmenu a skladovanie

POWERDRIV® otáča skrutky v najextrémnejších podmienkach tak, že sa zvyčajným spôsobom zavŕta do okrajov a nie do rohov


ZEBRA® je prémiová značka pre profesionálne ručné náradie od spoločnosti WÜRTH

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Špeciálny tvar pre ťažko dostupné tesniace matice v obmedzených priestoroch, napr.


  • 8 mm odvzdušňovacia vsuvka brzdy a brzdové vedenia

  • 9 mm odvzdušňovacia vsuvka brzdy, odvzdušňovanie spojky na VW Golf IV, Touran a modeloch rovnakého dizajnu

  • 10, 11, 12 mm brzdové vedenie VW, Ford, Opel, Mercedes Benz, BMW, vedenie posilňovača riadenia VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy, skrutkový spoj olejového vedenia na servočerpadle

  • 13 mm brzdové vedenia Ford, Rover, Saab

  • 13, 14, 17, 19 mm Bosch prípojky common rail VW, Mercedes a klimatizácie takmer každého výrobcu, napr. Waeco, Denso, Bosch a Hella

  • 15 mm dieselové vedenie common rail Volvo

  • 17 mm snímač teploty výfukových plynov Passat

  • 6, 18 mm olejové vedenia podľa novej normy ISO, americké vozidlá, napr. Chrysler

Veľkosť kľúča (SW)

16palcov

Dĺžka (L)

190 mm

Hrúbka očka (a1)

13 mm

Hrúbka očka 2 (a2)

13 mm

Vonkajší priemer očka (b1)

32 mm

Vonkajší priemer očka 2 (b2)

32 mm

Veľkosť otvorenia očka (C1)

13 mm

Veľkosť otvorenia očka 2 (C2)

13 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pochrómovaná vyhladená povrchová úprava s vysokým leskom

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie