Metrický obojstranný očkový kľúč Šesťhran POWERDRIV®
Otvorený obojstranný maticový kľúč s kĺbom
KLUC OCKOVY NA BRZD. TRUB. OBOJSTR. 18MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ergonomický obojstranný maticový kľúč s kĺbom
- Kľúč na presuvnú maticu má hlboký, 15° posun a 230° otočný kĺb na konci skrinky pre efektívny prevod pohonu aj na ťažko dostupných miestach
- Špeciálne navrhnutý pre káblové priechodky v stiesnených priestoroch, napr. v automobilovom sektore
- Konštrukcia, ktorá šetrí čas a úsilie
Veľmi vysoká kvalita pre dlhú životnosť
- S osvedčenou chróm-vanádovou oceľou
- Povrchy majú matný pochrómovaný povrch pre bezpečné uchopenie aj mastnými rukami
- Okraje krabice sú navyše leštené
- Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť
- Dlhodobá použiteľnosť obojstranného očkového kľúča znižuje náklady na výmenu a skladovanie
POWERDRIV® otáča skrutky v najextrémnejších podmienkach tak, že sa zvyčajným spôsobom zavŕta do okrajov a nie do rohov
ZEBRA® je prémiová značka pre profesionálne ručné náradie od spoločnosti WÜRTH
Hárky údajov(X)
Špeciálny tvar pre ťažko dostupné tesniace matice v obmedzených priestoroch, napr.
- 8 mm odvzdušňovacia vsuvka brzdy a brzdové vedenia
- 9 mm odvzdušňovacia vsuvka brzdy, odvzdušňovanie spojky na VW Golf IV, Touran a modeloch rovnakého dizajnu
- 10, 11, 12 mm brzdové vedenie VW, Ford, Opel, Mercedes Benz, BMW, vedenie posilňovača riadenia VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy, skrutkový spoj olejového vedenia na servočerpadle
- 13 mm brzdové vedenia Ford, Rover, Saab
- 13, 14, 17, 19 mm Bosch prípojky common rail VW, Mercedes a klimatizácie takmer každého výrobcu, napr. Waeco, Denso, Bosch a Hella
- 15 mm dieselové vedenie common rail Volvo
- 17 mm snímač teploty výfukových plynov Passat
- 6, 18 mm olejové vedenia podľa novej normy ISO, americké vozidlá, napr. Chrysler
![]() | |
Veľkosť kľúča (SW) | 18 mm |
Dĺžka (L) | 190 mm |
Hrúbka očka (a1) | 13 mm |
Hrúbka očka 2 (a2) | 13 mm |
Vonkajší priemer očka (b1) | 32 mm |
Vonkajší priemer očka 2 (b2) | 32 mm |
Veľkosť otvorenia očka (C1) | 14,5 mm |
Veľkosť otvorenia očka 2 (C2) | 14,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómovaná vyhladená povrchová úprava s vysokým leskom |