Metrický obojstranný očkový kľúč Šesťhran s POWERDRIV®
Otvorený šesťhr. obojstr. kľúč na rozperné matice
KLUC TRUBKOVY OBOJST. OCK. 6-HR SW10X11
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
				 
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Otvorený tvar, nástroj profesionálnej kvality ZEBRA®
Ergonomický obojstranný kľúč na prevlečné matice pre náročné úkony
- Kľúč na presuvné matice má hlboké 15° zalomenie a 5° oblúk na očku pre účinný prenos sily aj na ťažko prístupných miestach
- Konštrukcia, ktorá šetrí čas a úsilie
Vyhovuje normám a je veľmi vysokej kvality
- Šesťhranný obojstranný kľúč na rozperné matice v súlade s normou DIN 3118
- S osvedčenou chróm-vanádovou oceľou
- Povrchy majú matný pochrómovaný povrch pre bezpečné uchopenie aj mastnými rukami
- Okraje kufríka sú navyše leštené
- Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť
- Dlhodobá použiteľnosť obojstranného očkového kľúča znižuje náklady na výmenu a skladovanie
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Doťahovanie a uvoľňovanie presuvných matíc a potrubných skrutkových spojov
|  | |
| Veľkosť kľúča (SW) | 10x11 mm | 
| Dĺžka (L) | 153 mm | 
| Hrúbka očka (a1) | 8 mm | 
| Hrúbka očka 2 (a2) | 8,5 mm | 
| Vonkajší priemer očka (b1) | 19,4 mm | 
| Vonkajší priemer očka 2 (b2) | 21,4 mm | 
| Veľkosť otvorenia očka min. (B1 min) | 7 mm | 
| Veľkosť otvorenia očka min. 2 (B2 min) | 9 mm | 
| Materiál | Chróm-vanádiová oceľ | 
| Povrch | Pochrómované |