Metrický obojstranný očkový kľúč Šesťhran s POWERDRIV®
Otvorený šesťhr. obojstr. kľúč na rozperné matice
KLUC TRUBKOVY OBOJST. OCK. 6-HR SW7X9
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Otvorený tvar, nástroj profesionálnej kvality ZEBRA®
Ergonomický obojstranný kľúč na prevlečné matice pre náročné úkony
- Kľúč na presuvné matice má hlboké 15° zalomenie a 5° oblúk na očku pre účinný prenos sily aj na ťažko prístupných miestach
- Konštrukcia, ktorá šetrí čas a úsilie
Vyhovuje normám a je veľmi vysokej kvality
- Šesťhranný obojstranný kľúč na rozperné matice v súlade s normou DIN 3118
- S osvedčenou chróm-vanádovou oceľou
- Povrchy majú matný pochrómovaný povrch pre bezpečné uchopenie aj mastnými rukami
- Okraje kufríka sú navyše leštené
- Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť
- Dlhodobá použiteľnosť obojstranného očkového kľúča znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Doťahovanie a uvoľňovanie presuvných matíc a potrubných skrutkových spojov
![]() | |
Veľkosť kľúča (SW) | 7x9 mm |
Dĺžka (L) | 140 mm |
Hrúbka očka (a1) | 6,5 mm |
Hrúbka očka 2 (a2) | 7,5 mm |
Vonkajší priemer očka (b1) | 17,8 mm |
Vonkajší priemer očka 2 (b2) | 19,3 mm |
Veľkosť otvorenia očka min. (B1 min) | 5 mm |
Veľkosť otvorenia očka min. 2 (B2 min) | 7 mm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Pochrómované |