Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Metrický obojstranný očkový kľúč Šesťhran s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC TRUBKOVY OBOJST. OCK. 6-HR SW8X10 Metrický obojstranný očkový kľúč Šesťhran s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC TRUBKOVY OBOJST. OCK. 6-HR SW8X10 Metrický obojstranný očkový kľúč Šesťhran s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC TRUBKOVY OBOJST. OCK. 6-HR SW8X10 Metrický obojstranný očkový kľúč Šesťhran s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC TRUBKOVY OBOJST. OCK. 6-HR SW8X10
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Metrický obojstranný očkový kľúč Šesťhran s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC TRUBKOVY OBOJST. OCK. 6-HR SW8X10 - 1
Metrický obojstranný očkový kľúč Šesťhran s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC TRUBKOVY OBOJST. OCK. 6-HR SW8X10 - 2
Metrický obojstranný očkový kľúč Šesťhran s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC TRUBKOVY OBOJST. OCK. 6-HR SW8X10 - 3
Metrický obojstranný očkový kľúč Šesťhran s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC TRUBKOVY OBOJST. OCK. 6-HR SW8X10 - 4

Metrický obojstranný očkový kľúč Šesťhran s POWERDRIV®

Otvorený šesťhr. obojstr. kľúč na rozperné matice
KLUC TRUBKOVY OBOJST. OCK. 6-HR SW8X10

Obj. č. 0714240080

EAN 4046778426488

Cena za zvolené balenie
Metrický obojstranný očkový kľúč Šesťhran s POWERDRIV®

Obj. č. 0714240080

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Otvorený tvar, nástroj profesionálnej kvality ZEBRA®

Ergonomický obojstranný kľúč na prevlečné matice pre náročné úkony


  • Kľúč na presuvné matice má hlboké 15° zalomenie a 5° oblúk na očku pre účinný prenos sily aj na ťažko prístupných miestach

  • Konštrukcia, ktorá šetrí čas a úsilie


Vyhovuje normám a je veľmi vysokej kvality


  • Šesťhranný obojstranný kľúč na rozperné matice v súlade s normou DIN 3118

  • S osvedčenou chróm-vanádovou oceľou

  • Povrchy majú matný pochrómovaný povrch pre bezpečné uchopenie aj mastnými rukami

  • Okraje kufríka sú navyše leštené

  • Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť

  • Dlhodobá použiteľnosť obojstranného očkového kľúča znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Doťahovanie a uvoľňovanie presuvných matíc a potrubných skrutkových spojov

Veľkosť kľúča (SW)

8x10 mm

Dĺžka (L)

140 mm

Hrúbka očka (a1)

6,5 mm

Hrúbka očka 2 (a2)

7,5 mm

Vonkajší priemer očka (b1)

17,8 mm

Vonkajší priemer očka 2 (b2)

19,3 mm

Veľkosť otvorenia očka min. (B1 min)

6 mm

Veľkosť otvorenia očka min. 2 (B2 min)

7 mm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie