Metrický obojstranný očkový kľúč s POWERDRIV®
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený
KLUC OCKOVY OBOJSTRAN. ZALOM. S 18X19
ZEBRA
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nástroj profesionálnej kvality ZEBRA®, hlboké zalomenie pre ťažko dostupné miesta, v širokej škále veľkostí
Ergonomický obojstranný očkový kľúč pre náročné úkony
- Obojstranný očkový kľúč má hlboké 18 ° zalomenie pre účinný prenos sily aj na ťažko prístupných miestach
- Konštrukcia, ktorá šetrí čas a úsilie
Vyhovuje normám a je veľmi vysokej kvality
- Obojstranný očkový kľúč je v súlade s normou DIN 838/ISO 3318
- S osvedčenou chróm-vanádovou oceľou
- Povrchy majú matný pochrómovaný povrch pre bezpečné uchopenie aj mastnými rukami
- Okraje kufríka sú navyše leštené
- Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť
- Dlhodobá použiteľnosť obojstranného očkového kľúča znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť kľúča | 18x19 mm |
Dĺžka (L) | 284 mm |
Hrúbka očka (a1) | 11.3 mm |
Hrúbka očka 2 (a2) | 11.8 mm |
Vonkajší priemer očka (d1) | 28 mm |
Vonkajší priemer očka 2 (d2) | 29.4 mm |
Výška (h1) | 30 mm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Pochrómované |