Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Metrický obojstranný očkový kľúč s náhonom POWERDRIV®

KLUC-OCKOVY-DVOJITY-EXTRADLHY-VK13X15

Obj. č. 0714235135

EAN 4053479369532

Cena za zvolené balenie
Metrický obojstranný očkový kľúč s náhonom POWERDRIV®

Obj. č. 0714235135

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rovný, mimoriadne dlhý dizajn na prácu v stiesnených priestoroch

Rovný, mimoriadne dlhý obojstranný očkový kľúč pre náročné úkony


  • Vďaka svojmu rovnému tvaru, mimoriadne krátkemu drieku a štíhlym hlavám zabezpečuje obojstranný očkový kľúč účinný prenos sily aj na ťažko prístupných miestach

  • Konštrukcia, ktorá šetrí čas a úsilie

  • Hlavy sú zapustené na oboch stranách


Vyhovuje normám a je veľmi vysokej kvality


  • Obojstranný očkový kľúč je v súlade s normou DIN 475-2

  • S dobre osvedčenou chróm-vanádiovou oceľou

  • Povrchy majú matný pochrómovaný povrch na bezpečné uchopenie aj mastnými rukami

  • Okraje kufríka sú navyše leštené

  • Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť

  • Odolnosť obojstranného očkového kľúča znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Príruba hriadeľa univerzálneho kĺbu, kĺb nápravy, guľový kĺb a podporný spoje, závitové spoje tiahla nápravy.

Veľkosť kľúča

13x15 mm

Dĺžka (L)

367 mm

Hrúbka očka (a1)

11 mm

Hrúbka očka 2 (a2)

12 mm

Vonkajší priemer očka (d1)

20 mm

Vonkajší priemer očka 2 (d2)

21,6 mm

Hrúbka drieku

5 mm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie