Metrický obojstranný račňový očkový kľúč 4 v 1 S upínaním POWERDRIV®
Račňový obojstr. očkový kľúč, 4 v 1
KLUC OCKO OBOJST. S RACN. 10/13-17/19MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rovný tvar, nástroj profesionálnej kvality ZEBRA®
Praktický viacúčelový račňový kľúč
- Najbežnejšie veľkosti kľúčov možno pokryť len dvoma račňovými kľúčmi
- Pomocou 1/4“ adaptéra sa 10 mm račňový kľúč AF zmení na račňový nástroj pre hroty
- Pomocou reverznej páčky možno prepínať medzi otáčaním v smere a proti smeru hodinových ručičiek, čo umožňuje prácu jednou rukou
- Úzka hlava račne umožňuje používanie kľúča aj na ťažko prístupných miestach
- Univerzálna použiteľnosť znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Mimoriadne vysoká kvalita pre dlhú životnosť
- S osvedčenou chróm-vanádovou oceľou
- Povrchy sú pochrómované, vyleštené a majú lesklý povrch
- Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť kľúča | 10x19 mm, 13x17 mm |
Druh upnutia | Dvanásťstranná hlava |
Povrch | Pochrómované |
Dĺžka (L) | 200 mm |
Hrúbka očka (a1) | 9 mm |
Hrúbka očka 2 (a2) | 11,2 mm |
Výška hlavy račne (b1) | 20,2 mm |
Výška hlavy račne 2 (b2) | 21,9 mm |
Vonkajší priemer očka (d1) | 31,5 mm |
Vonkajší priemer očka 2 (d2) | 33,5 mm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!