Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Metrický obojstranný račňový očkový kľúč 4 v 1 S upínaním POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO OBOJST. S RACN. 16/17-18/19MM Metrický obojstranný račňový očkový kľúč 4 v 1 S upínaním POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO OBOJST. S RACN. 16/17-18/19MM Metrický obojstranný račňový očkový kľúč 4 v 1 S upínaním POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO OBOJST. S RACN. 16/17-18/19MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/ibYv0iv6ww8

Metrický obojstranný račňový očkový kľúč 4 v 1 S upínaním POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO OBOJST. S RACN. 16/17-18/19MM - 1
Metrický obojstranný račňový očkový kľúč 4 v 1 S upínaním POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO OBOJST. S RACN. 16/17-18/19MM - 2
Metrický obojstranný račňový očkový kľúč 4 v 1 S upínaním POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO OBOJST. S RACN. 16/17-18/19MM - 3

Metrický obojstranný račňový očkový kľúč 4 v 1 S upínaním POWERDRIV®

Račňový obojstr. očkový kľúč, 4 v 1
KLUC OCKO OBOJST. S RACN. 16/17-18/19MM

Obj. č. 0714257019

EAN 4047376200265

Cena za zvolené balenie
Metrický obojstranný račňový očkový kľúč 4 v 1 S upínaním POWERDRIV®

Obj. č. 0714257019

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rovný tvar, nástroj profesionálnej kvality ZEBRA®

Praktický viacúčelový račňový kľúč


  • Najbežnejšie veľkosti kľúčov možno pokryť len dvoma račňovými kľúčmi

  • Pomocou 1/4“ adaptéra sa 10 mm račňový kľúč AF zmení na račňový nástroj pre hroty

  • Pomocou reverznej páčky možno prepínať medzi otáčaním v smere a proti smeru hodinových ručičiek, čo umožňuje prácu jednou rukou

  • Úzka hlava račne umožňuje používanie kľúča aj na ťažko prístupných miestach

  • Univerzálna použiteľnosť znižuje náklady na výmenu a skladovanie


Mimoriadne vysoká kvalita pre dlhú životnosť


  • S osvedčenou chróm-vanádovou oceľou

  • Povrchy sú pochrómované, vyleštené a majú lesklý povrch

  • Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť kľúča

16x17 mm, 18x19 mm

Druh upnutia

Dvanásťstranná hlava

Povrch

Pochrómované

Dĺžka (L)

230 mm

Hrúbka očka (a1)

10,3 mm

Hrúbka očka 2 (a2)

11 mm

Výška hlavy račne (b1)

18 mm

Výška hlavy račne 2 (b2)

20 mm

Vonkajší priemer očka (d1)

33 mm

Vonkajší priemer očka 2 (d2)

35 mm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Adaptér na bity 1/4

BIT. ADAPTER

x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie