Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Metrický obojstranný vidlicový kľúč DIN 3110/ISO 1085 - KLUC VIDLICOVY OBOJSTRANNY SW16X17 Metrický obojstranný vidlicový kľúč DIN 3110/ISO 1085 - KLUC VIDLICOVY OBOJSTRANNY SW16X17
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Metrický obojstranný vidlicový kľúč DIN 3110/ISO 1085 - KLUC VIDLICOVY OBOJSTRANNY SW16X17 - 1
Metrický obojstranný vidlicový kľúč DIN 3110/ISO 1085 - KLUC VIDLICOVY OBOJSTRANNY SW16X17 - 2

Metrický obojstranný vidlicový kľúč DIN 3110/ISO 1085

Obojstranný vidlicový kľúč, ISO 1085
KLUC VIDLICOVY OBOJSTRANNY SW16X17

Obj. č. 0713304167

EAN 4024835153362

Cena za zvolené balenie
Metrický obojstranný vidlicový kľúč DIN 3110/ISO 1085

Obj. č. 0713304167

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nástroj profesionálnej kvality ZEBRA® v širokej škále veľkostí

Ergonomický obojstranný vidlicový kľúč pre náročné úkony


  • Obojstranný vidlicový kľúč s dvoma šírkami naprieč plochami zabezpečuje efektívny prevod pohonu vďaka 15° zalomeniu

  • Konštrukcia, ktorá šetrí čas a úsilie

  • Hlavy sú veľmi pevné a vydržia aj náročné úkony


Vyhovuje normám a je vysokej kvality


  • Obojstranný vidlicový kľúč je v súlade s normou DIN 3110/ISO 1085

  • S osvedčenou chróm-vanádovou oceľou

  • Povrchy sú pochrómované a hlavy sú takisto leštené

  • Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť

  • Dlhodobá použiteľnosť obojstranného vidlicového kľúča znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť kľúča

16x17 mm

Dĺžka (L)

205 mm

Hrúbka vidlice (a)

6,5 mm

Vonkajší rozmer vidlice (b1)

36 mm

Vonkajší rozmer vidlice 2 (b2)

38 mm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Povrch

Pochrómované

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Plast. drž. pre sadu obojstranných vidl. kľúčov prázdny

DRZIAK PRE SADU KLUCOV 8 DIELNU

Nástroj profesionálnej kvality ZEBRA®
x 1 ks
Plast. drž. pre sadu obojstranných vidl. kľúčov prázdny

DRZIAK PRE SADU KLUCOV 12 DIELNU

Nástroj profesionálnej kvality ZEBRA®