Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Metrický obojstranný vidlicový kľúč DIN 3110/ISO 1085 - KLUC VIDLICOVY OBOJSTRANNY SW21X23 Metrický obojstranný vidlicový kľúč DIN 3110/ISO 1085 - KLUC VIDLICOVY OBOJSTRANNY SW21X23
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Metrický obojstranný vidlicový kľúč DIN 3110/ISO 1085 - KLUC VIDLICOVY OBOJSTRANNY SW21X23 - 1
Metrický obojstranný vidlicový kľúč DIN 3110/ISO 1085 - KLUC VIDLICOVY OBOJSTRANNY SW21X23 - 2

Metrický obojstranný vidlicový kľúč DIN 3110/ISO 1085

Obojstranný vidlicový kľúč, ISO 1085
KLUC VIDLICOVY OBOJSTRANNY SW21X23

Obj. č. 0713304213

EAN 4024835153416

Cena za zvolené balenie
Metrický obojstranný vidlicový kľúč DIN 3110/ISO 1085

Obj. č. 0713304213

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nástroj profesionálnej kvality ZEBRA® v širokej škále veľkostí

Ergonomický obojstranný vidlicový kľúč pre náročné úkony


  • Obojstranný vidlicový kľúč s dvoma šírkami naprieč plochami zabezpečuje efektívny prevod pohonu vďaka 15° zalomeniu

  • Konštrukcia, ktorá šetrí čas a úsilie

  • Hlavy sú veľmi pevné a vydržia aj náročné úkony


Vyhovuje normám a je vysokej kvality


  • Obojstranný vidlicový kľúč je v súlade s normou DIN 3110/ISO 1085

  • S osvedčenou chróm-vanádovou oceľou

  • Povrchy sú pochrómované a hlavy sú takisto leštené

  • Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť

  • Dlhodobá použiteľnosť obojstranného vidlicového kľúča znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť kľúča

21x23 mm

Dĺžka (L)

246 mm

Hrúbka vidlice (a)

8 mm

Vonkajší rozmer vidlice (b1)

47 mm

Vonkajší rozmer vidlice 2 (b2)

51 mm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Povrch

Pochrómované

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Plastový držiak pre súpravu obojstranných vidlicových kľúčov

DRZIAK PRE SADU KLUCOV 8 DIELNU

Prázdny
x 1 ks
Plastový držiak pre súpravu obojstranných vidlicových kľúčov

DRZIAK PRE SADU KLUCOV 12 DIELNU

Prázdny
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie