Metrický obojstranný vidlicový kľúč DIN 3110/ISO 1085
Obojstranný vidlicový kľúč, ISO 1085
KLUC VIDLICOVY OBOJSTRANNY SW25X28
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
				
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nástroj profesionálnej kvality ZEBRA® v širokej škále veľkostí
Ergonomický obojstranný vidlicový kľúč pre náročné úkony
- Obojstranný vidlicový kľúč s dvoma šírkami naprieč plochami zabezpečuje efektívny prevod pohonu vďaka 15° zalomeniu
 - Konštrukcia, ktorá šetrí čas a úsilie
 - Hlavy sú veľmi pevné a vydržia aj náročné úkony
 
Vyhovuje normám a je vysokej kvality
- Obojstranný vidlicový kľúč je v súlade s normou DIN 3110/ISO 1085
 - S osvedčenou chróm-vanádovou oceľou
 - Povrchy sú pochrómované a hlavy sú takisto leštené
 - Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť
 - Dlhodobá použiteľnosť obojstranného vidlicového kľúča znižuje náklady na výmenu a skladovanie
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Veľkosť kľúča  | 25x28 mm  | 
Dĺžka (L)  | 285 mm  | 
Hrúbka vidlice (a)  | 9 mm  | 
Vonkajší rozmer vidlice (b1)  | 55 mm  | 
Vonkajší rozmer vidlice 2 (b2)  | 62 mm  | 
Materiál  | Chróm-vanádiová oceľ  | 
Povrch  | Pochrómované  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!