Metrický obojstranný vidlicový kľúč s dvoma šírkami naprieč plochami
Obojstranný vidlicový kľúč metrický
KLUC VIDLICOVY DVOJITY ZAHNUTY
Obj. č. 071522 52
EAN 4011231732161
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Robustná konštrukcia
Ergonomický obojstranný vidlicový kľúč pre náročné úkony
- Obojstranný vidlicový kľúč s dvoma šírkami naprieč plochami zabezpečuje efektívny prevod pohonu vďaka 15° zalomeniu
- Konštrukcia, ktorá šetrí čas a úsilie
- Hlavy sú veľmi pevné a vydržia aj náročné úkony
Vyhovuje normám a je vysokej kvality
- Obojstranný vidlicový kľúč je v súlade s normou DIN 3110/ISO 1085
- S osvedčenou chróm-vanádovou oceľou
- Povrchy sú pochrómované a hlavy sú takisto leštené
- Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť
- Dlhodobá použiteľnosť obojstranného vidlicového kľúča znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť kľúča | 36x41 mm |
Dĺžka (L) | 395 mm |
Hrúbka vidlice (a) | 11,8 mm |
Vonkajší rozmer vidlice (b1) | 77,5 mm |
Vonkajší rozmer vidlice 2 (b2) | 85,5 mm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Pochrómovaný |