Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV®
Očko/vidlicový kľúč, veľmi dlhý
KLUC OCKO / VIDLICOVY EXTRA DLHY SW8
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mimoriadne dlhá, nástroj profesionálnej kvality ZEBRA®
Mimoriadne dlhý kľúč s koncom s očkom a vidlicou
- Mimoriadne pevný otvorený koniec s 15° zalomením uvoľňuje aj zadreté skrutky
- Očkový koniec s 15° zalomením umožňuje utiahnutie najbežnejších typov skrutiek v zapustených polohách
- Dvanásťhran POWERDRIV umožňuje šetrnú a rýchlu prácu
- Univerzálnosť nástrojov znižuje náklady na ich výmenu a skladovanie
Dizajn v súlade s normami
- Nástroj spĺňa normu DIN 3113 A/ISO 3318/7738 pre skrutkovacie nástroje
Mimoriadne vysoká kvalita pre dlhú životnosť
- So spoľahlivou chróm-vanádovou oceľou
- Povrchy sú pochrómované, hlavy a očkový koniec sú leštené
- Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť
- Odolnosť kombinovaného kľúča znižuje náklady na ich výmenu a skladovanie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť kľúča | 8palcov |
Dĺžka (L) | 170 mm |
Hrúbka očka (a1) | 7,5 mm |
Hrúbka vidlice (a2) | 4,5 mm |
Šírka vidlice (vonkajšia) (b) | 20 mm |
Vonkajší priemer očka (d) | 13 mm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Pochrómované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!