Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV®
Očko/vidlicový kľúč krátky
KLUC OCKO VIDLICOVY SW16
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
				
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Krátky tvar, nástroj profesionálnej kvality ZEBRA®
Robustný očkový a vidlicový kľúč
- Mimoriadne pevný otvorený koniec s 15° zalomením uvoľňuje aj zadreté skrutky
 - Očkový koniec s 15° zalomením umožňuje utiahnutie najbežnejších typov skrutiek v zapustených polohách
 - Dvanásťhran POWERDRIV umožňuje šetrnú a rýchlu prácu
 - Univerzálnosť nástrojov znižuje náklady na ich výmenu a skladovanie
 
Dizajn v súlade s normami
- Nástroj spĺňa normu DIN 3113 A/ISO 3318/7738 pre skrutkovacie nástroje
 
Mimoriadne vysoká kvalita zaisťuje dlhú životnosť
- So spoľahlivou chróm-vanádiovou oceľou
 - Povrchy sú pochrómované, hlavy a očkový koniec sú leštené
 - Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť
 - Odolnosť očko/vidlicového kľúča znižuje náklady na ich výmenu a skladovanie
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Veľkosť kľúča  | 16palcov  | 
Dĺžka (L)  | 200 mm  | 
Hrúbka očka (a1)  | 10 mm  | 
Hrúbka vidlice (a2)  | 6 mm  | 
Šírka vidlice (vonkajšia) (b)  | 36 mm  | 
Vonkajší priemer očka (d)  | 24,6 mm  |