Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLICOVY SW6 Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLICOVY SW6 Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLICOVY SW6 Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLICOVY SW6
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLICOVY SW6 - 1
Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLICOVY SW6 - 2
Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLICOVY SW6 - 3
Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLICOVY SW6 - 4

Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV®

Očko/vidlicový kľúč krátky
KLUC OCKO VIDLICOVY SW6

Obj. č. 071330106

EAN 4024835152822

Cena za zvolené balenie
Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV®

Obj. č. 071330106

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Krátky tvar, nástroj profesionálnej kvality ZEBRA®

Robustný očkový a vidlicový kľúč


  • Mimoriadne pevný otvorený koniec s 15° zalomením uvoľňuje aj zadreté skrutky

  • Očkový koniec s 15° zalomením umožňuje utiahnutie najbežnejších typov skrutiek v zapustených polohách

  • Dvanásťhran POWERDRIV umožňuje šetrnú a rýchlu prácu

  • Univerzálnosť nástrojov znižuje náklady na ich výmenu a skladovanie


Dizajn v súlade s normami


  • Nástroj spĺňa normu DIN 3113 A/ISO 3318/7738 pre skrutkovacie nástroje


Mimoriadne vysoká kvalita zaisťuje dlhú životnosť


  • So spoľahlivou chróm-vanádiovou oceľou

  • Povrchy sú pochrómované, hlavy a očkový koniec sú leštené

  • Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť

  • Odolnosť očko/vidlicového kľúča znižuje náklady na ich výmenu a skladovanie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť kľúča

6palcov

Dĺžka (L)

100 mm

Hrúbka očka (a1)

5,5 mm

Hrúbka vidlice (a2)

3,7 mm

Šírka vidlice (vonkajšia) (b)

14 mm

Vonkajší priemer očka (d)

10,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie