Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLICOVY SW7 Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLICOVY SW7 Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLICOVY SW7 Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLICOVY SW7
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLICOVY SW7 - 1
Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLICOVY SW7 - 2
Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLICOVY SW7 - 3
Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLICOVY SW7 - 4

Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV®

Očko/vidlicový kľúč krátky
KLUC OCKO VIDLICOVY SW7

Obj. č. 071330107

EAN 4024835152839

Cena za zvolené balenie
Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV®

Obj. č. 071330107

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Krátky tvar, nástroj profesionálnej kvality ZEBRA®

Robustný očkový a vidlicový kľúč


  • Mimoriadne pevný otvorený koniec s 15° zalomením uvoľňuje aj zadreté skrutky

  • Očkový koniec s 15° zalomením umožňuje utiahnutie najbežnejších typov skrutiek v zapustených polohách

  • Dvanásťhran POWERDRIV umožňuje šetrnú a rýchlu prácu

  • Univerzálnosť nástrojov znižuje náklady na ich výmenu a skladovanie


Dizajn v súlade s normami


  • Nástroj spĺňa normu DIN 3113 A/ISO 3318/7738 pre skrutkovacie nástroje


Mimoriadne vysoká kvalita zaisťuje dlhú životnosť


  • So spoľahlivou chróm-vanádiovou oceľou

  • Povrchy sú pochrómované, hlavy a očkový koniec sú leštené

  • Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť

  • Odolnosť očko/vidlicového kľúča znižuje náklady na ich výmenu a skladovanie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť kľúča

7palcov

Dĺžka (L)

110 mm

Hrúbka očka (a1)

6 mm

Hrúbka vidlice (a2)

4 mm

Šírka vidlice (vonkajšia) (b)

16 mm

Vonkajší priemer očka (d)

11,8 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie