Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV®
Očko/vidlicový kľúč krátky
KLUC OCKO VIDLICOVY SW9
ZEBRA
Cena za zvolené balenie


Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Krátky tvar, nástroj profesionálnej kvality ZEBRA®
Robustný krátky kľúč s očkovým a otvoreným koncom
- Extrémne pevný otvorený koniec s 15° zalomením uvoľňuje aj zadreté skrutky
- Očkový koniec s 15° zalomením umožňuje utiahnutie najbežnejších typov skrutiek v zapustených polohách
- Dvanásťhran POWERDRIV umožňuje jemnú a rýchlu prácu. Smer otáčania možno zmeniť jednoduchým otočením kľúča
- Univerzálna použiteľnosť znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Dizajn v súlade s normami
- Nástroj spĺňa normu DIN 3113 A/ISO 3318/7738 pre skrutkovacie nástroje
Veľmi vysoká kvalita pre dlhú životnosť
- S osvedčenou chróm-vanádovou oceľou
- Povrchy sú pochrómované, hlavy a očkový koniec sú leštené
- Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť
- Dlhodobá použiteľnosť očko-vidlicového kľúča znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť kľúča | 9 mm |
Dĺžka (L) | 130 mm |
Hrúbka očka (a1) | 7 mm |
Hrúbka vidlice (a2) | 4 mm |
Šírka vidlice (vonkajšia) (b) | 20 mm |
Vonkajší priemer očka (d) | 14.6 mm |