Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV®
Očko-vidlicový kľúč
KLUC OCKO VIDLICOVY  VYHNUTE OCKO SW10
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
				 
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nástroj profesionálnej kvality ZEBRA®
Robustný očkový a vidlicový kľúč
- Mimoriadne pevný otvorený koniec s 15° zalomením uvoľňuje aj zadreté skrutky
- Dvanásťhran POWERDRIV umožňuje šetrnú a rýchlu prácu
- Univerzálnosť nástrojov znižuje náklady na ich výmenu a skladovanie
Dizajn v súlade s normami
- Nástroj spĺňa normu DIN 3113 B/ISO 3318 pre skrutkovacie náradie
Mimoriadne vysoká kvalita pre dlhú životnosť
- So spoľahlivou chróm-vanádovou oceľou
- Povrchy sú pochrómované, hlavy a očkový koniec sú leštené
- Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť
- Odolnosť kombinovaného kľúča znižuje náklady na ich výmenu a skladovanie
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
|  | |
| Veľkosť kľúča | 10 mm | 
| Dĺžka (L) | 148 mm | 
| Hrúbka očka (a1) | 7,20 mm | 
| Hrúbka vidlice (a2) | 5,00 mm | 
| Šírka vidlice (vonkajšia) (b1) | 22,00 mm | 
| Vonkajší priemer očka (d) | 15,6 mm | 
| Materiál | Chróm-vanádiová oceľ | 
| Povrch | Pochrómované |