Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV®
Očko-vidlicový kľúč
KLUC OCKO VIDLICOVY VYHNUTE OCKO SW11
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nástroj profesionálnej kvality ZEBRA®
Robustný očkový a vidlicový kľúč
- Mimoriadne pevný otvorený koniec s 15° zalomením uvoľňuje aj zadreté skrutky
- Dvanásťhran POWERDRIV umožňuje šetrnú a rýchlu prácu
- Univerzálnosť nástrojov znižuje náklady na ich výmenu a skladovanie
Dizajn v súlade s normami
- Nástroj spĺňa normu DIN 3113 B/ISO 3318 pre skrutkovacie náradie
Mimoriadne vysoká kvalita pre dlhú životnosť
- So spoľahlivou chróm-vanádovou oceľou
- Povrchy sú pochrómované, hlavy a očkový koniec sú leštené
- Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť
- Odolnosť kombinovaného kľúča znižuje náklady na ich výmenu a skladovanie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť kľúča | 11 mm |
Dĺžka (L) | 160 mm |
Hrúbka očka (a1) | 7,60 mm |
Hrúbka vidlice (a2) | 5,30 mm |
Šírka vidlice (vonkajšia) (b1) | 24,20 mm |
Vonkajší priemer očka (d) | 17 mm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Pochrómované |