Metrický očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV®
Očko-vidlicový kľúč
KLUC OCKO VIDLICOVY  VYHNUTE OCKO SW24
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
				
				
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nástroj profesionálnej kvality ZEBRA®
Robustný očkový a vidlicový kľúč
- Mimoriadne pevný otvorený koniec s 15° zalomením uvoľňuje aj zadreté skrutky
 - Dvanásťhran POWERDRIV umožňuje šetrnú a rýchlu prácu
 - Univerzálnosť nástrojov znižuje náklady na ich výmenu a skladovanie
 
Dizajn v súlade s normami
- Nástroj spĺňa normu DIN 3113 B/ISO 3318 pre skrutkovacie náradie
 
Mimoriadne vysoká kvalita pre dlhú životnosť
- So spoľahlivou chróm-vanádovou oceľou
 - Povrchy sú pochrómované, hlavy a očkový koniec sú leštené
 - Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť
 - Odolnosť kombinovaného kľúča znižuje náklady na ich výmenu a skladovanie
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Veľkosť kľúča  | 24 mm  | 
Dĺžka (L)  | 315 mm  | 
Hrúbka očka (a1)  | 13,90 mm  | 
Hrúbka vidlice (a2)  | 9,20 mm  | 
Šírka vidlice (vonkajšia) (b1)  | 51,00 mm  | 
Vonkajší priemer očka (d)  | 33,8 mm  | 
Materiál  | Chróm-vanádiová oceľ  | 
Povrch  | Pochrómované  |