Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Metrický račňový očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLIC. S RACNOU ROVNY SW16 Metrický račňový očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLIC. S RACNOU ROVNY SW16 Metrický račňový očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLIC. S RACNOU ROVNY SW16 Metrický račňový očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLIC. S RACNOU ROVNY SW16
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Metrický račňový očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLIC. S RACNOU ROVNY SW16 - 1
Metrický račňový očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLIC. S RACNOU ROVNY SW16 - 2
Metrický račňový očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLIC. S RACNOU ROVNY SW16 - 3
Metrický račňový očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLIC. S RACNOU ROVNY SW16 - 4

Metrický račňový očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV®

Račňový očko-vidlicový kľúč, metrický, priamy
KLUC OCKO VIDLIC. S RACNOU ROVNY SW16

Obj. č. 071425116

EAN 4038898741909

Cena za zvolené balenie
Metrický račňový očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV®

Obj. č. 071425116

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rovný, štíhly tvar, nástroj profesionálnej kvality ZEBRA®

Špeciálny nástroj s očkovým a otvoreným koncom


  • Extrémne pevný otvorený koniec s 15° zalomením uvoľňuje aj zadreté skrutky

  • Račňa na konci s očkom sa používa na utiahnutie najbežnejších typov skrutiek

  • Koniec s očkom je precízne ozubený 72 zubami na rýchle a ľahké uťahovanie

  • Smer otáčania možno zmeniť jednoduchým otočením kľúča

  • Univerzálna použiteľnosť znižuje náklady na výmenu a skladovanie


Veľmi vysoká kvalita pre dlhú životnosť


  • S osvedčenou chróm-vanádovou oceľou

  • Pochrómované, saténovo matné povrchy zaručujú bezpečné uchopenie aj so zamastenými rukami

  • Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť

  • Dlhodobá použiteľnosť račňového očko-vidlicového kľúča znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Upozornenie

Tento špeciálny nástroj je možné vystaviť iba stanovenému maximálnemu uťahovaciemu momentu. Z tohto dôvodu sú kľúče vhodné na uvoľňovanie skrutiek iba do určitej miery.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť kľúča (SW)

16palcov

Dĺžka (L)

208 mm

Hrúbka vidlice (a1)

10 mm

Hrúbka očka (a2)

6,7 mm

Šírka vidlice (vonkajšia) (b1)

33,5 mm

Vonkajší priemer očka (d)

28,7 mm

Max.krútiaci moment (F max.)

175 Nm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie