Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Metrický račňový očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLIC. S RACNOU ROVNY SW21 Metrický račňový očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLIC. S RACNOU ROVNY SW21 Metrický račňový očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLIC. S RACNOU ROVNY SW21 Metrický račňový očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLIC. S RACNOU ROVNY SW21
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Metrický račňový očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLIC. S RACNOU ROVNY SW21 - 1
Metrický račňový očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLIC. S RACNOU ROVNY SW21 - 2
Metrický račňový očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLIC. S RACNOU ROVNY SW21 - 3
Metrický račňový očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLIC. S RACNOU ROVNY SW21 - 4

Metrický račňový očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV®

Račňový očko-vidlicový kľúč, metrický, priamy
KLUC OCKO VIDLIC. S RACNOU ROVNY SW21

Obj. č. 071425121

EAN 4048539520985

Cena za zvolené balenie
Metrický račňový očko-vidlicový kľúč s POWERDRIV®

Obj. č. 071425121

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rovný, štíhly tvar, nástroj profesionálnej kvality ZEBRA®

Špeciálny nástroj s očkovým a otvoreným koncom


  • Extrémne pevný otvorený koniec s 15° zalomením uvoľňuje aj zadreté skrutky

  • Račňa na konci s očkom sa používa na utiahnutie najbežnejších typov skrutiek

  • Koniec s očkom je precízne ozubený 72 zubami na rýchle a ľahké uťahovanie

  • Smer otáčania možno zmeniť jednoduchým otočením kľúča

  • Univerzálna použiteľnosť znižuje náklady na výmenu a skladovanie


Veľmi vysoká kvalita pre dlhú životnosť


  • S osvedčenou chróm-vanádovou oceľou

  • Pochrómované, saténovo matné povrchy zaručujú bezpečné uchopenie aj so zamastenými rukami

  • Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť

  • Dlhodobá použiteľnosť račňového očko-vidlicového kľúča znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Upozornenie

Tento špeciálny nástroj je možné vystaviť iba stanovenému maximálnemu uťahovaciemu momentu. Z tohto dôvodu sú kľúče vhodné na uvoľňovanie skrutiek iba do určitej miery.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť kľúča (SW)

21 mm

Dĺžka (L)

289 mm

Hrúbka vidlice (a1)

13 mm

Hrúbka očka (a2)

9 mm

Šírka vidlice (vonkajšia) (b1)

45,8 mm

Vonkajší priemer očka (d)

40 mm

Max.krútiaci moment (F max.)

330 Nm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie