Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Metrický račňový očko-vidlicový kľúč s funkciou račne na obidvoch stranách - KLUC OCKO VIDLICA S RACNOU COMBI 21MM Metrický račňový očko-vidlicový kľúč s funkciou račne na obidvoch stranách - KLUC OCKO VIDLICA S RACNOU COMBI 21MM Metrický račňový očko-vidlicový kľúč s funkciou račne na obidvoch stranách - KLUC OCKO VIDLICA S RACNOU COMBI 21MM Metrický račňový očko-vidlicový kľúč s funkciou račne na obidvoch stranách - KLUC OCKO VIDLICA S RACNOU COMBI 21MM Metrický račňový očko-vidlicový kľúč s funkciou račne na obidvoch stranách - KLUC OCKO VIDLICA S RACNOU COMBI 21MM Metrický račňový očko-vidlicový kľúč s funkciou račne na obidvoch stranách - KLUC OCKO VIDLICA S RACNOU COMBI 21MM Metrický račňový očko-vidlicový kľúč s funkciou račne na obidvoch stranách - KLUC OCKO VIDLICA S RACNOU COMBI 21MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Metrický račňový očko-vidlicový kľúč s funkciou račne na obidvoch stranách - KLUC OCKO VIDLICA S RACNOU COMBI 21MM - 1
Metrický račňový očko-vidlicový kľúč s funkciou račne na obidvoch stranách - KLUC OCKO VIDLICA S RACNOU COMBI 21MM - 2
Metrický račňový očko-vidlicový kľúč s funkciou račne na obidvoch stranách - KLUC OCKO VIDLICA S RACNOU COMBI 21MM - 3
Metrický račňový očko-vidlicový kľúč s funkciou račne na obidvoch stranách - KLUC OCKO VIDLICA S RACNOU COMBI 21MM - 4
Metrický račňový očko-vidlicový kľúč s funkciou račne na obidvoch stranách - KLUC OCKO VIDLICA S RACNOU COMBI 21MM - 5
Metrický račňový očko-vidlicový kľúč s funkciou račne na obidvoch stranách - KLUC OCKO VIDLICA S RACNOU COMBI 21MM - 6
Metrický račňový očko-vidlicový kľúč s funkciou račne na obidvoch stranách - KLUC OCKO VIDLICA S RACNOU COMBI 21MM - 7

Metrický račňový očko-vidlicový kľúč s funkciou račne na obidvoch stranách

Očkový-vidlicový kľúč s račňou, obojstranný
KLUC OCKO VIDLICA S RACNOU COMBI 21MM

Obj. č. 071425921

EAN 4050642386730

Cena za zvolené balenie
Metrický račňový očko-vidlicový kľúč s funkciou račne na obidvoch stranách

Obj. č. 071425921

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nástroj profesionálnej kvality ZEBRA®

Mimoriadne štíhly račňový očkový a vidlicový kľúč


  • Ideálny pre presuvné matice, napr. brzdové potrubia, vstrekovacie potrubia, klimatizačné jednotky alebo hydrauliku

  • Inovatívna obojstranná račňa uľahčuje prácu s maticami v stiesnených a ťažko dostupných priestoroch

  • Na strane s očkom je upravený dvanásťhran POWERDRIV® a na vidlicovej strane otvorený račňový segment

  • Smer otáčania možno zmeniť jednoduchým otočením kľúča


Veľmi vysoká kvalita pre dlhú životnosť


  • Račňový očko-vidlicový kľúč spĺňa normu DIN 899 pre maximálne uťahovacie momenty

  • S osvedčenou chróm-vanádovou oceľou

  • Pochrómované, saténovo matné povrchy zaručujú bezpečné uchopenie aj so zamastenými rukami

  • Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť

  • Dlhodobá použiteľnosť obojstranného očkového kľúča znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Určený pre spojovacie skrutky, napr. brzdové potrubia, vstrekovacie potrubia, klimatizačné jednotky, hydrauliku a pod.

Veľkosť kľúča (SW)

21 mm

Dĺžka (L)

289 mm

Hrúbka vidlice (a1)

8,8 mm

Hrúbka očka (a2)

13 mm

Šírka vidlice (vonkajšia) (b1)

45,8 mm

Vonkajší priemer očka (d)

45,8 mm

Max.krútiaci moment (F max.)

330 Nm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie