Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Metrický račňový očkový kľúč S upínaním POWERDRIV®

Račňový očkový kľúč, zalomený
KLUC RACNOVY OCKOVY SW10X11

Obj. č. 071423 25

EAN 4011231712583

Cena za zvolené balenie
Metrický račňový očkový kľúč S upínaním POWERDRIV®

Obj. č. 071423 25

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Plochý zalomený tvar

Praktický metrický obojstranný račňový nástroj


  • Račňa kombinuje dve rôzne šírky naprieč plochami

  • To znamená, že len malé množstvo rační pokryje veľké množstvo šírok medzi plochami

  • Uzamykateľný tlačidlový spínač umožňuje prepínanie medzi otáčaním v smere a proti smeru hodinových ručičiek a zaistí zvolené nastavenie


Ergonomický račňový obojstranný očkový kľúč pre náročné úlohy


  • Obojstranný očkový kľúč má hlboké, približne 38° zalomenie pre účinný prenos sily aj na ťažko prístupných miestach

  • Konštrukcia, ktorá šetrí čas a úsilie


Mimoriadne vysoká kvalita pre dlhú životnosť


  • S osvedčenou chróm-vanádovou oceľou

  • Povrchy majú matný pochrómovaný povrch pre bezpečné uchopenie aj mastnými rukami

  • Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť

  • Dlhodobá použiteľnosť obojstranného očkového kľúča znižuje náklady na výmenu a skladovanie


Modifikované upínanie POWERDRIV® na efektívne používanie


  • Modifikované upínanie POWERDRIV s 12 hranami a 24 zubami zabezpečuje znížený 22° spätný oblúk. To umožňuje rýchlu a bezproblémovú prácu v oboch smeroch
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť kľúča

10x11 mm

Dĺžka (L)

206 mm

Hrúbka očka (a1)

11 mm

Hrúbka očka 2 (a2)

12 mm

Vonkajší priemer očka (d1)

23,5 mm

Vonkajší priemer očka 2 (d2)

26 mm

Výška (h1)

17,5 mm

Výška 2 (h2)

17,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie