Metrický račňový očkový kľúč S upínaním POWERDRIV®
Račňový očkový kľúč, zalomený
KLUC RACNOVY OCKOVY SW19X22
Obj. č. 071423 29
EAN 4011231712620
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Plochý zalomený tvar
Praktický metrický obojstranný račňový nástroj
- Račňa kombinuje dve rôzne šírky naprieč plochami
- To znamená, že len malé množstvo rační pokryje veľké množstvo šírok medzi plochami
- Uzamykateľný tlačidlový spínač umožňuje prepínanie medzi otáčaním v smere a proti smeru hodinových ručičiek a zaistí zvolené nastavenie
Ergonomický račňový obojstranný očkový kľúč pre náročné úlohy
- Obojstranný očkový kľúč má hlboké, približne 38° zalomenie pre účinný prenos sily aj na ťažko prístupných miestach
- Konštrukcia, ktorá šetrí čas a úsilie
Mimoriadne vysoká kvalita pre dlhú životnosť
- S osvedčenou chróm-vanádovou oceľou
- Povrchy majú matný pochrómovaný povrch pre bezpečné uchopenie aj mastnými rukami
- Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť
- Dlhodobá použiteľnosť obojstranného očkového kľúča znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Modifikované upínanie POWERDRIV® na efektívne používanie
- Modifikované upínanie POWERDRIV s 12 hranami a 24 zubami zabezpečuje znížený 22° spätný oblúk. To umožňuje rýchlu a bezproblémovú prácu v oboch smeroch
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť kľúča | 19x22 mm |
Dĺžka (L) | 315 mm |
Hrúbka očka (a1) | 16 mm |
Hrúbka očka 2 (a2) | 17 mm |
Vonkajší priemer očka (d1) | 40 mm |
Vonkajší priemer očka 2 (d2) | 44 mm |
Výška (h1) | 24 mm |
Výška 2 (h2) | 24 mm |