Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Metrický račňový očkový – vidlicový kľúč Flexibilná hlava račne so systémom POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLICA S RACNOU A KLBOM SW10 Metrický račňový očkový – vidlicový kľúč Flexibilná hlava račne so systémom POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLICA S RACNOU A KLBOM SW10 Metrický račňový očkový – vidlicový kľúč Flexibilná hlava račne so systémom POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLICA S RACNOU A KLBOM SW10 Metrický račňový očkový – vidlicový kľúč Flexibilná hlava račne so systémom POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLICA S RACNOU A KLBOM SW10 Metrický račňový očkový – vidlicový kľúč Flexibilná hlava račne so systémom POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLICA S RACNOU A KLBOM SW10
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Metrický račňový očkový – vidlicový kľúč Flexibilná hlava račne so systémom POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLICA S RACNOU A KLBOM SW10 - 1
Metrický račňový očkový – vidlicový kľúč Flexibilná hlava račne so systémom POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLICA S RACNOU A KLBOM SW10 - 2
Metrický račňový očkový – vidlicový kľúč Flexibilná hlava račne so systémom POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLICA S RACNOU A KLBOM SW10 - 3
Metrický račňový očkový – vidlicový kľúč Flexibilná hlava račne so systémom POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLICA S RACNOU A KLBOM SW10 - 4
Metrický račňový očkový – vidlicový kľúč Flexibilná hlava račne so systémom POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLICA S RACNOU A KLBOM SW10 - 5

Metrický račňový očkový – vidlicový kľúč Flexibilná hlava račne so systémom POWERDRIV®

Račňový očkový – vidlicový kľúč, flexibilný, matný
KLUC OCKO VIDLICA S RACNOU A KLBOM SW10

Obj. č. 071426310

EAN 4052703457168

Cena za zvolené balenie
Metrický račňový očkový – vidlicový kľúč Flexibilná hlava račne so systémom POWERDRIV®

Obj. č. 071426310

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nástroj ZEBRA® profesionálnej kvality

Špeciálny nástroj so 180° kĺbom a račňou


  • Robustná, flexibilná račňa umožňuje bez problémov dosiahnuť a utiahnuť aj ťažko prístupné skrutky

  • Bi-hex POWERDRIV® podporuje prácu prostredníctvom 72 jemných zubov

  • Smer otáčania možno zmeniť jednoduchým otočením kľúča

  • Keďže sila sa prenáša priamo, pevný otvorený koniec je mimoriadne vhodný na uvoľňovanie skrutiek


Mimoriadne vysoká kvalita pre dlhú životnosť


  • Račňový očkový – vidlicový kľúč spĺňa normu DIN 899 pre maximálne uťahovacie momenty

  • S osvedčenou chróm-vanádovou oceľou

  • Pochrómované, saténovo matné povrchy zaručujú bezpečné uchopenie aj so zamastenými rukami

  • Povrch je trvalo odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť

  • Dlhodobá použiteľnosť račňového očkového – vidlicového kľúča znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Upozornenie

Tento špeciálny nástroj je možné vystaviť iba stanovenému maximálnemu uťahovaciemu momentu. Z tohto dôvodu sú račne vhodné na uvoľňovanie skrutiek iba do určitej miery

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na uvoľnenie skrutiek používajte otvorenú stranu a na ich utiahnutie račňový mechanizmus na strane s očkom

Veľkosť kľúča (SW)

10 mm

Dĺžka (L)

159 mm

Hrúbka vidlice (a1)

5 mm

Hrúbka očka (a2)

7,3 mm

Šírka vidlice (vonkajšia) (b1)

20,9 mm

Vonkajší priemer očka (d)

19,6 mm

Max.krútiaci moment (F max.)

58 Nm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie