Metrický račňový očkový – vidlicový kľúč Flexibilná hlava račne so systémom POWERDRIV®
Račňový očkový – vidlicový kľúč, flexibilný, matný
KLUC OCKO VIDLICA S RACNOU A KLBOM SW12
				
				
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Špeciálny nástroj so 180° kĺbom a račňou
- Robustná, flexibilná račňa umožňuje bez problémov dosiahnuť a utiahnuť aj ťažko prístupné skrutky
 - Bi-hex POWERDRIV® podporuje prácu prostredníctvom 72 jemných zubov
 - Smer otáčania možno zmeniť jednoduchým otočením kľúča
 - Keďže sila sa prenáša priamo, pevný otvorený koniec je mimoriadne vhodný na uvoľňovanie skrutiek
 
Mimoriadne vysoká kvalita pre dlhú životnosť
- Račňový očkový – vidlicový kľúč spĺňa normu DIN 899 pre maximálne uťahovacie momenty
 - S osvedčenou chróm-vanádovou oceľou
 - Pochrómované, saténovo matné povrchy zaručujú bezpečné uchopenie aj so zamastenými rukami
 - Povrch je trvalo odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť
 - Dlhodobá použiteľnosť račňového očkového – vidlicového kľúča znižuje náklady na výmenu a skladovanie
 
Tento špeciálny nástroj je možné vystaviť iba stanovenému maximálnemu uťahovaciemu momentu. Z tohto dôvodu sú račne vhodné na uvoľňovanie skrutiek iba do určitej miery
Hárky údajov(X)
Na uvoľnenie skrutiek používajte otvorenú stranu a na ich utiahnutie račňový mechanizmus na strane s očkom
![]()  | |
Veľkosť kľúča (SW)  | 12palcov  | 
Dĺžka (L)  | 172 mm  | 
Hrúbka vidlice (a1)  | 5,8 mm  | 
Hrúbka očka (a2)  | 8,2 mm  | 
Šírka vidlice (vonkajšia) (b1)  | 25,1 mm  | 
Vonkajší priemer očka (d)  | 22,7 mm  | 
Max.krútiaci moment (F max.)  | 89 Nm  | 
Materiál  | Chróm-vanádiová oceľ  | 
Povrch  | Pochrómované  |