Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Metrický račňový očkový – vidlicový kľúč Flexibilná hlava račne so systémom POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLICA S RACNOU A KLBOM SW13 Metrický račňový očkový – vidlicový kľúč Flexibilná hlava račne so systémom POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLICA S RACNOU A KLBOM SW13 Metrický račňový očkový – vidlicový kľúč Flexibilná hlava račne so systémom POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLICA S RACNOU A KLBOM SW13 Metrický račňový očkový – vidlicový kľúč Flexibilná hlava račne so systémom POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLICA S RACNOU A KLBOM SW13 Metrický račňový očkový – vidlicový kľúč Flexibilná hlava račne so systémom POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLICA S RACNOU A KLBOM SW13
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Metrický račňový očkový – vidlicový kľúč Flexibilná hlava račne so systémom POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLICA S RACNOU A KLBOM SW13 - 1
Metrický račňový očkový – vidlicový kľúč Flexibilná hlava račne so systémom POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLICA S RACNOU A KLBOM SW13 - 2
Metrický račňový očkový – vidlicový kľúč Flexibilná hlava račne so systémom POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLICA S RACNOU A KLBOM SW13 - 3
Metrický račňový očkový – vidlicový kľúč Flexibilná hlava račne so systémom POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLICA S RACNOU A KLBOM SW13 - 4
Metrický račňový očkový – vidlicový kľúč Flexibilná hlava račne so systémom POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKO VIDLICA S RACNOU A KLBOM SW13 - 5

Metrický račňový očkový – vidlicový kľúč Flexibilná hlava račne so systémom POWERDRIV®

Račňový očkový – vidlicový kľúč, flexibilný, matný
KLUC OCKO VIDLICA S RACNOU A KLBOM SW13

Obj. č. 071426313

EAN 4052703457380

Cena za zvolené balenie
Metrický račňový očkový – vidlicový kľúč Flexibilná hlava račne so systémom POWERDRIV®

Obj. č. 071426313

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nástroj ZEBRA® profesionálnej kvality

Špeciálny nástroj so 180° kĺbom a račňou


  • Robustná, flexibilná račňa umožňuje bez problémov dosiahnuť a utiahnuť aj ťažko prístupné skrutky

  • Bi-hex POWERDRIV® podporuje prácu prostredníctvom 72 jemných zubov

  • Smer otáčania možno zmeniť jednoduchým otočením kľúča

  • Keďže sila sa prenáša priamo, pevný otvorený koniec je mimoriadne vhodný na uvoľňovanie skrutiek


Mimoriadne vysoká kvalita pre dlhú životnosť


  • Račňový očkový – vidlicový kľúč spĺňa normu DIN 899 pre maximálne uťahovacie momenty

  • S osvedčenou chróm-vanádovou oceľou

  • Pochrómované, saténovo matné povrchy zaručujú bezpečné uchopenie aj so zamastenými rukami

  • Povrch je trvalo odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť

  • Dlhodobá použiteľnosť račňového očkového – vidlicového kľúča znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Upozornenie

Tento špeciálny nástroj je možné vystaviť iba stanovenému maximálnemu uťahovaciemu momentu. Z tohto dôvodu sú račne vhodné na uvoľňovanie skrutiek iba do určitej miery

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na uvoľnenie skrutiek používajte otvorenú stranu a na ich utiahnutie račňový mechanizmus na strane s očkom

Veľkosť kľúča (SW)

13 mm

Dĺžka (L)

178 mm

Hrúbka vidlice (a1)

6,1 mm

Hrúbka očka (a2)

8,6 mm

Šírka vidlice (vonkajšia) (b1)

27,2 mm

Vonkajší priemer očka (d)

24,7 mm

Max.krútiaci moment (F max.)

107 Nm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie