Metrický račňový očkový – vidlicový kľúč Flexibilná hlava račne so systémom POWERDRIV®
Račňový očkový – vidlicový kľúč, flexibilný, matný
KLUC OCKO VIDLICA S RACNOU A KLBOM SW14
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Špeciálny nástroj so 180° kĺbom a račňou
- Robustná, flexibilná račňa umožňuje bez problémov dosiahnuť a utiahnuť aj ťažko prístupné skrutky
- Bi-hex POWERDRIV® podporuje prácu prostredníctvom 72 jemných zubov
- Smer otáčania možno zmeniť jednoduchým otočením kľúča
- Keďže sila sa prenáša priamo, pevný otvorený koniec je mimoriadne vhodný na uvoľňovanie skrutiek
Mimoriadne vysoká kvalita pre dlhú životnosť
- Račňový očkový – vidlicový kľúč spĺňa normu DIN 899 pre maximálne uťahovacie momenty
- S osvedčenou chróm-vanádovou oceľou
- Pochrómované, saténovo matné povrchy zaručujú bezpečné uchopenie aj so zamastenými rukami
- Povrch je trvalo odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť
- Dlhodobá použiteľnosť račňového očkového – vidlicového kľúča znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Tento špeciálny nástroj je možné vystaviť iba stanovenému maximálnemu uťahovaciemu momentu. Z tohto dôvodu sú račne vhodné na uvoľňovanie skrutiek iba do určitej miery
Hárky údajov(X)
Na uvoľnenie skrutiek používajte otvorenú stranu a na ich utiahnutie račňový mechanizmus na strane s očkom
![]() | |
Veľkosť kľúča (SW) | 14palcov |
Dĺžka (L) | 191 mm |
Hrúbka vidlice (a1) | 6,4 mm |
Hrúbka očka (a2) | 9 mm |
Šírka vidlice (vonkajšia) (b1) | 29,3 mm |
Vonkajší priemer očka (d) | 26,4 mm |
Max.krútiaci moment (F max.) | 128 Nm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Pochrómované |