Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Metrický rúrkový kľúč VDE

Očkový kľúč VDE, znížený stred, EN 60900
KLUC OCKOVY VDE 16MM

Obj. č. 0715002316
EAN 4065746393539
Cena za zvolené balenie
Metrický rúrkový kľúč VDE

Obj. č. 0715002316

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mimoriadne vhodné pre elektrické a hybridné vozidlá

Robustný rúrkový kľúč podľa VDE


  • Na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia

  • S osvedčenou chróm-vanádovou oceľou

  • Zakrivený tvar umožňuje skrutkovanie na ťažko prístupných miestach

  • Dvojfarebne potiahnutá rukoväť pre optimálnu izoláciu a bezpečné uchopenie
Upozornenie

Vhodný na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť kľúča (A)

16palcov

Vonkajší priemer očka (B)

31 mm

Priemer kľučky (C)

25 mm

Dĺžka (L1)

221 mm

Dĺžka kľučky (L2)

135 mm

Povrch

Izolované VDE

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Normy

EN 60900, DIN 7447

Výška (H)

23.5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie