Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Microfibre cloth Evershine

Microfibre cloth Evershine
UTIERKA-MIKROVLAKNO-EVERSHINE 9,5X9,5CM

Obj. č. 0899900071
EAN 4056807928715

Cena za zvolené balenie
Microfibre cloth Evershine

Obj. č. 0899900071

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

10 cloths for polishing
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Mikrovlákno

DĺžkaxŠírka

9,5 x 9,5 cm

Farba

Biela

Dĺžka

9.5 cm

Šírka

9.5 cm

Hmotnosť výrobku (na kus)

1.000 g

Absorpčný čas celkovo

0 min

Absorpcia/10s

0 %

Absorpcia max.

0 %

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie