Miešací kôš KR 140
Miešadlo
MIESADLO (KR140) L590MM
Obj. č. 071395 137
EAN 4048539445646
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Miešadlo s vysokou priečnou silou na miešanie viskóznych kvapalných materiálov
Spôsob miešania: vírenie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Tmel, zálievková malta, hrubovrstvové nátery, lepidlá, tesniace hmoty a pod.
Dĺžka | 590 mm |
Priemer koša | 140 mm |
Množstvo miešaného materiálu min./max. | 25-35 kg |
Vhodnosť na upnutie do stroja | M14 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!