Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Miešací kôš M I

Zmiešavacia lopatka M I
MIESADLO MI 160 L590MM

Obj. č. 071395 122
EAN 4038898962632

Cena za zvolené balenie
Miešací kôš M I

Obj. č. 071395 122

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na husté materiály

Zmiešavací pomer:


Zhora nadol

UpozorneniePre miešacie koše so stopkovým upevnením veľkosti 8/10 odporúčame použiť vŕtačku Würth BS 13-SEC POWER 07023151
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Omietka, malta, betón, cement, poter a pod.

Dĺžka

590 mm

Priemer koša

160 mm

Množstvo miešaného materiálu min./max.

40-60 kg

Vhodnosť na upnutie do stroja

M14

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Miešadlo

MIESACKA ELEKTRICKA RW1400

MASTER
1 400 W, ručné 2-rýchlostné miešacie zariadenie