Miešací kôš M II
Zmiešavacia lopatka M II
MIESADLO MII (85-S) 400MM
Obj. č.
071395 130
EAN 4011231706551
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na práškové a lepiace materiály
Zmiešavací pomer:
Zhora nadol
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Hotová malta, lepidlo na obkladové prvky, špárovacia malta,lepidlo na podlahové prvky, lepiaca malta, pasty a pod.
Dĺžka | 400 mm |
Priemer koša | 85 mm |
Množstvo miešaného materiálu min./max. | 5-10 kg |
Vhodnosť na upnutie do stroja | SW 8 mm |