Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Miešací kôš R I

Zmiešavacia lopatka R I
MIESADLO RI (100-S) 590MM

Obj. č. 071395 101

EAN 4011231706469

Cena za zvolené balenie
Miešací kôš R I

Obj. č. 071395 101

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zmiešavací pomer:


Zhora nadol

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Stenové náterové farby, latexové náterové farby, laky, základné nátery a pod.

Dĺžka

590 mm

Priemer koša

100 mm

Množstvo miešaného materiálu min./max.

10-25 kg

Vhodnosť na upnutie do stroja

SW10 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie