Miešací kôš R II
Zmiešavacia lopatka R II
MIESADLO RII (120-S) 590MM
Obj. č.
071395 112
EAN 4011231706513
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na viskózne, lepivé materiály
Zmiešavací pomer:
Zhora nadol
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pripravený na miešanie omietky, malty, sadry, lepidla na dlaždice, tmelu, riedkej cementovej malty atď.
Dĺžka | 590 mm |
Priemer koša | 120 mm |
Množstvo miešaného materiálu min./max. | 15-25 kg |
Vhodnosť na upnutie do stroja | SW10 mm |