Miešacia lopata R II
Zmiešavacia lopatka R II
MIESADLO RII (90-S) 400MM
Obj. č. 071395 110
EAN 4011231706490
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zmiešavací pomer:
Zhora nadol
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Namiešaná omietka, malta, sadra, lepidlo na dlaždice, tmel, riedka cementová malta atď.
Dĺžka | 400 mm |
Priemer koša | 90 mm |
Množstvo miešaného materiálu min./max. | 5-10 kg |
Vhodnosť na upnutie do stroja | SW 8 mm |