Miešacia nádobka na náter
Miešacia nádobka na lak
MIESACIA MISKA PRE LAKY 1400ML
Obj. č. 0705800130
EAN 4049557171197
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Integrovaná miešacia mierka
(1:1, 2:1, 3:1, 4:1 a 5:1)
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na miešanie a skladovanie náterových materiálov a farbív
Obsah | 1400 ml |
Stupnica | Do 1 100 ml |
Materiál | Plast |
Farba | Transparentná |