Mikina Dynamic
Mikina Dynamic
BUNDA DYNAMIC ČIERNA XL
Obj. č. M450532003
EAN 4251402773795
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Funkčná moderná mikina s množstvom rôznych vreciek na rôzne predmety. Elastické prvky pre pohodlie. Ideálne pre každodennú prácu.
- Vysoko kvalitná zmesová tkanina
- Rôzne vrecká so zapínaním na zips alebo suchý zips, držiak na pero
- Zapínanie na zips po celej dĺžke
- Držiak ID karty
- Elastické manžety a lem
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | XL |
Materiál | 50% bavlna, 50% polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 280 g |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |