Mikina Dynamic
Mikina Dynamic
BUNDA DYNAMIC MODRÁ S
Obj. č. M450278000
EAN 4251012161906
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Funkčná moderná mikina s množstvom rôznych vreciek na rôzne predmety. Elastické prvky pre pohodlie. Ideálne pre každodennú prácu.
- Vysoko kvalitná zmesová tkanina
- Rôzne vrecká so zapínaním na zips alebo suchý zips, držiak na pero
- Zapínanie na zips po celej dĺžke
- Držiak ID karty
- Elastické manžety a lem
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Modrá |
Veľkosť | S |
Materiál | 50% bavlna, 50% polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 280 g |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |