Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Mikina Fusion

Mikina FUSION
SVETER FUSION MED VEL S

Obj. č. M550314000

EAN 4255576583686

Cena za zvolené balenie
Mikina Fusion

Obj. č. M550314000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nová mikina Power-Stretch bohatá na bavlnu s recyklovaným polyesterom pre pohodlnú slobodu pohybu
  • Dve bočné vrecká so zipsom

  • Moderná šesťuholníková potlač a kontrastná farba

  • Nová prepletená tkanina poskytuje maximálne pohodlie

  • Vyrobené v Európe
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

S medenou farbou

Veľkosť

S

Materiál

75 % bavlna, 21 % polyester (recyklovaný), 4 % elastan

Hmotnosť látky na m2

300 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Žehlenie s nízkou teplotou, Nebieliť, Nečistiť chemicky, Nevysušujte v bubnovom sušiči

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie