Mikina Fusion
Mikina FUSION
SVETER FUSION TMAVY CITRON VEL. XL
Obj. č. M550316003
EAN 4255576583914
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nová mikina Power-Stretch bohatá na bavlnu s recyklovaným polyesterom pre pohodlnú slobodu pohybu
- Dve bočné vrecká so zipsom
- Moderná šesťuholníková potlač a kontrastná farba
- Nová prepletená tkanina poskytuje maximálne pohodlie
- Vyrobené v Európe
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Limetková zelená |
Veľkosť | XL |
Materiál | 75 % bavlna, 21 % polyester (recyklovaný), 4 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 300 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Žehlenie s nízkou teplotou, Nebieliť, Nečistiť chemicky, Nevysušujte v bubnovom sušiči |