Mikina Job+
Mikina Job+
MIKINA JOB+ SIVÁ XXL
Obj. č. M450248004
EAN 4251012138021
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mikina s okrúhlym výstrihom a raglánovými rukávmi, aby lepšie pasovala
- Estetické švy do tvaru V na golieri
- Elastické manžety a lem
- Spevňujúca páska v kontrastnej farbe a spevnené švy
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Dymový vzhľad |
Veľkosť | XXL |
Materiál | 70% bavlna, 30% polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 300 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke bežne, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky |