Mikina MODYF
Mikina
SVETER ČERVENÉ L
Obj. č. M050059002
EAN 4250602105092
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Táto všestranná mikina s jednoduchým udržiavaním je skutočne univerzálna. Mikinu si môžete prispôsobiť podľa svojich predstáv – náš tím pre výšivky a potlač vám ochotne poradí.
- Oeko-Tex® Standard 100, jednoduché ošetrovanie, vnútorná strana s mäkkým povrchom
- Rebrované manžety udržujúce tvar, výstuž LYCRA®
- Dvojité prešitie pre väčšiu odolnosť
- Skvelé možnosti zdobenia (výšivka + potlač)
Oeko-Tex® je registrovaná ochranná známka výskumného inštitútu Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, Nemecko.
LYCRA® je registrovaná ochranná známka spoločnosti INVISTA Technologies S.à.r.l., Švajčiarsko.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Červená |
Veľkosť | L |
Materiál | 70% bavlna, 30% polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 300 g |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nečistiť chemicky, Žehlenie so strednou teplotou, Sušenie v bubnovej sušičke bežne |