Mikina Stretch X
Mikina Stretch X
BUNDA STRETCH X ŠEDÁ 4XL
Obj. č. M450720006
EAN 4251761461258
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Módna ľahká mikina zo štruktúrovaného elastického materiálu so zipsom. Perfektne ladí s kolekciou Stretch X
- Trojitý šev v kontrastnej farbe
- 2 vrecká
- Zips SBS
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Sivá |
Veľkosť | 4XL |
Materiál | 60 % bavlna, 34 % polyester, 6 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 280 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |